그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | 1.5% 교류 |
AC 응답 | TRMS |
가청 연속성 | 아니 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AA |
교정 인증서 | NIST |
교정 빈도 | 60 Hz에서 |
클램프 미터 조 스타일 | 클램프 온 |
카운트 | 4000 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
턱 용량 | 7 / 8 " |
맥스. AC 암페어 | 30 |
맥스. AC 볼트 | 400 |
맥스. 지휘자 크기 | 4/0AWG |
맥스. DC 암페어 | 30 |
맥스. DC 볼트 | 1000 |
온도 운영. | 화씨 4도 ~ 122도 (섭씨 -10도 ~ 50도) |
피크 홀드 | 아니 |
안전 등급 | CATⅢ 300V |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 9030310000 |
프로덕트 | 모델 | 온도 운영. | 배터리 타입 | 교정 인증서 | 안전 등급 | 온도. 범위 | 교정 빈도 | 카운트 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX810 | 41 ~ 104도 F | 9V | - | CATⅢ 600V | -58도 ~ 518도 F (-50도 ~ 270도 C) | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 백라이트 | ₩ 311,762 | ||
EX830 | 41 ~ 104도 F | 9V | - | CATⅢ 600V | -4도 ~ 1400도 F | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 백라이트 LCD | ₩ 438,077 | ||
380947 | 4 ~ 122도 F | AA | - | CATⅢ 300V | - | 50에서 60 Hz로 | 4000 | LCD | ₩ 655,410 | ||
380926 | 32 ~ 122도 F | 9V | - | 고양이 IV 600V | - | 50에서 60 Hz로 | 5000 | 백라이트 | ₩ 542,552 | ||
EX623 | 14 ~ 122도 F | 9V | - | CATⅢ 600V | -58도 ~ 1832도 F | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 백라이트 LCD | ₩ 486,500 | ||
EX613 | 14 ~ 122도 F | 9V | - | CATⅢ 600V | -58도 ~ 1832도 F | 50에서 60 Hz로 | 4000 | 백라이트 LCD | ₩ 331,292 | ||
MA120 | 32 ~ 86도 F | AAA | - | CATⅢ 300V | - | 50에서 60 Hz로 | 2000 | 백라이트 LCD | ₩ 166,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.