항목 | 절연 시험기/절연 저항계 |
정확성 | + /-3의 % |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
절연 저항 범위 | 200M 옴, 1000M 옴, 2000M 옴 |
라이브 회로 감지 | 750VAC / 1000VDC |
출력 테스트 전압 | 250V, 500V, 1000V |
전원 | (6) AA 배터리 |
저항 범위 | 200 옴, 200k 옴 |
안전 등급 | CATⅢ 1000V |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.