항목 | 니들 코 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 물오리 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 5 / 16 " |
턱 폭 | 7 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 턱 개방 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 4.75 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 64 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | PK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.