항목 | 증발 가습기 |
기관 규정 준수 | ETL 상장 |
암페어 AC | 2.8 |
색상 | 닦은 니켈 |
코드 길이 | 60 " |
깊이 | 17.5 " |
배수 유형 | 이중 병 |
높이 | 25 " |
맥스. 평방 피트 용량 | 4000 |
NEMA 플러그 구성 | 18AWG / 2 핀 |
속도의 수 | 3 |
교체 심지 | HDC12 |
필요 | 수동 리필 |
타입 | 콘솔에서 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 제한 (심지 / 필터 감소) |
와트 | 345.6 |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.