그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 피치 V- 벨트 풀리 |
3L 벨트 피치 Dia. | 2.7 "~ 3.5" |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 2.9 "~ 3.9" |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 3 "~ 4" |
보어 직경. | 5 / 8 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 5 / 8 " |
키홈 크기 | 0.187 인치 x0.093 인치 |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 3.5 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110279-003 | 3.3 "~ 4.3" | 3.4 "~ 4.4" | 4" | ₩ 113,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.