항목 | 스틱 용접기 |
A | 20 |
듀티 사이클 | 60A @ 22.4V, 45 % / 15 ~ 90A @ 23.6V, 20 % |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
OCV | 60 |
출력 범위 | 10 ~ 90 |
전반적인 깊이 | 13.5 |
전체 높이 | 9-7/64 |
전체 폭 | 5-7/64 |
상 | 1 |
정격 출력 | DC : 95A / 13.8V / 20 % |
용접 공정 | 스틱, TIG |
선박 중량 (kg) | 12.69 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.