항목 | 다중 프로세스 용접기 |
암페어 범위 | 5A에서 240A |
연결 유형 | 8핀 ESAB |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
개방 회로 전압 | 68V DC |
출력 전류 | 240 |
전반적인 깊이 | 23 " |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 9" |
상 | 1 |
플러그 유형 | 6-50P |
전원 코드 길이 | 6 1/2 피트 |
와이어 직경 | 아니 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.