그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 오프 화이트 |
지름 | 3 / 4 " |
직경 공차 | + 0.003 / -0.000 " |
길이 | 3 피트 |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | PET-P |
최대 온도 | 210 F |
최소 온도 평가 | 32도 F |
인장 강도 | 10,500의 PSI |
타입 | 채워진 고체 윤활유 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 인장 강도 | 색상 | 지름 | 타입 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTW5 | 12400 PSI | 백 | 1 / 2 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 6,422 | |
1UTW7 | 12400 PSI | 백 | 5 / 8 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 8,855 | |
1UTW9 | 12400 PSI | 백 | 3 / 4 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 11,007 | |
1UTX3 | 12400 PSI | 백 | 7 / 8 " | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 17,272 | |
1UTX6 | 12400 PSI | 백 | 1" | 자연 등급 | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 22,050 | |
1UTX9 | 12400 PSI | 백 | 1.125 " | 자연 등급 | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 31,115 | |
1UTY3 | 12400 PSI | 백 | 1.25 " | 자연 등급 | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | ₩ 29,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.