ERTALYTE 1UTB3 시트 Pet-p 흰색 1 3/4인치 T 24 x 24인치
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | PET-P |
자료 유형 | 자연 등급 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 210도 F |
인장 강도 | 12,400의 PSI |
두께 | 1.75 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 23.81 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 3920620090 |
원산지 | US |
모델 | 두께 공차 | 색상 | 길이 | 폭 | 폭 포용력 | 길이 허용차 | 자료 유형 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 154,000 | |
1URD9 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 238,227 | |
1우레3 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 299,092 | |
1우레6 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 358,907 | |
1우레9 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 502,635 | |
1URF3 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 596,802 | |
1URF6 | +0.025 "/-0.000" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | 자연 등급 | -40도 ~ 210도 F | ₩ 737,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.