ENPAC 5482-YE-D IBC 격리 장치, 드레인 포함, 노란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | IBC 격리 유닛 |
배수 | 가능 |
높이 | 20 " |
길이 | 55 " |
부하 용량 | 8000의 파운드 |
자재 | HDPE |
개방 유형 | 덮개가없는 |
유출 용량 | 385 갤런 |
폭 | 110 " |
선박 중량 (kg) | 114.3 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 279.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 배수 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 유출 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469 년 | 80.5 " | 노란색 | - | 29.5 " | 73 " | 8000의 파운드 | 폴리에틸렌 | 385 갤런 | ₩ 3,903,830 | RFQ
| |
5275-BK-D | 45 " | - | 가능 | 36 " | 83 " | - | HDPE | 275 갤런 | ₩ 1,513,242 | RFQ
| |
5550-BK-D | 71 " | - | 가능 | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750 갤런 | ₩ 2,259,652 | RFQ
| |
5460 년 | 57 " | - | 아니 | 47 " | 57 " | 3000의 파운드 | HDPE | 275 갤런 | ₩ 3,838,100 | ||
5460-예-디 | 57 " | - | 가능 | 47 " | 57 " | 3000의 파운드 | HDPE | 275 갤런 | ₩ 3,921,802 | ||
5480 년 | 71 " | - | 아니 | 32 " | 113 " | 8000의 파운드 | HDPE | 750 갤런 | ₩ 6,753,162 | RFQ
| |
5480-예-디 | 71 " | - | 가능 | 32 " | 113 " | 8000의 파운드 | HDPE | 750 갤런 | ₩ 6,891,395 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.