ENPAC 5117-YE 드럼 유출 방지 팔레트, 22갤런 용량, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
배수 | 아니 |
높이 | 6" |
길이 | 53 " |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 2 |
개방 유형 | 덮개가없는 |
유출 용량 | 22 갤런 |
타입 | 유출 억제 팔레트 |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 17.28 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4062-예-디 | 노란색 | 75.75 " | 60 " | 1500의 파운드 | 폴리에틸렌 | 58 갤런 | 37.25 " | ₩ 3,554,267 | ||
4064-예-디 | 노란색 | 69 " | 65ft. | 3000의 파운드 | 폴리에틸렌 | 66 갤런 | 58 " | ₩ 3,834,722 | ||
5001 년 | 노란색 | 17 " | 50 " | 6000의 파운드 | 고밀도 폴리에틸렌 | 83 갤런 | 50 " | ₩ 1,050,385 | ||
5400 년 | 노란색 | 12 " | 54 " | 6000의 파운드 | 고밀도 폴리에틸렌 | 66 갤런 | 54 " | ₩ 804,737 | ||
5110 년 | 노란색 | 6" | 99 " | 8000의 파운드. | - | 77 갤런 | 53 " | ₩ 1,587,372 | ||
5115 년 | 노란색 | 6" | 77 " | 6000의 파운드. | - | 61 갤런 | 53 " | ₩ 1,266,930 | ||
5116 년 | 노란색 | 6" | 53.5 " | 4000의 파운드. | - | 41 갤런 | 53.5 " | ₩ 811,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.