그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -22 ~ 149 F |
베젤 페이스 (인치) | 2.12 x 1.25 |
베젤 페이스 유형 | 2 홀 직사각형 |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 2.8 |
깊이 | 1.25 " |
유형 표시 | 전기 |
디스플레이 유닛 | 시간과 XNUMX 분의 XNUMX |
경과 시간 | 99999.9 |
맞다 | 1.45 "X 0.95" |
패널 컷 아웃에 적합 | 1.45 "X 0.95" |
Hz | 60 |
입력 유형 | 전기용품 |
길이 | 2.82 " |
자재 | ABS |
장착 방법 | 플랜지 |
자릿수 | 6 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -22 ~ 149 F |
터미널 유형 | 스페이드 |
시간 범위 (시간) | 0 ~ 99,999 |
타이머 범위 | 0 ~ 99,999.9 |
타입 | 전기용품 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | NEMA 평가 | 자릿수 | 리셋 유형 | 온도. 범위 | 터미널 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T40B45 | ABS | -22 ~ 149 F | - | - | 6 | 재설정 불가 | -22 ~ 149 F | 스페이드 | ₩ 51,012 | ||
T41D45 | ABS | -22 ~ 149 F | 1.25 " | - | 6 | 재설정 불가 | -22 ~ 149 F | 스페이드 | ₩ 51,415 | ||
T41E45 | ABS | -22 ~ 149 F | 1.25 " | - | 6 | 재설정 불가 | -22 ~ 149 F | 스페이드 | ₩ 51,135 | ||
T40A4507 | 렉산 | -40 ~ 185 F | - | 6, 6피 | 6 | 재설정 불가 | -40 ~ 185 F | 스페이드 | ₩ 64,102 | ||
L6C | ABS | 15 ~ 140 F | 1.2 " | 4 | 7 | 원격 신호 또는 푸시 버튼 | 15 ~ 140 F | 블록 | ₩ 158,445 | ||
T55B2A | 폴리 카보네이트 | 5 ~ 122 F | - | - | 6 | 재설정 불가 | 5 ~ 122 F | 19 "전선 | ₩ 175,752 | ||
T54C1 | ABS | -22 ~ 149 F | 0.82 " | - | 6 | 재설정 불가 | -22 ~ 149 F | - | ₩ 73,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.