항목 | 전자 카운터 |
정확성 | + /-0.01의 % |
문자 높이 | 0.276 "숫자 |
커넥터 타입 | 10 핀 커넥터 |
깊이 | 1.51 " |
지름 | 2.31 " |
디스플레이 | LCD |
맞다 | 2 "패널 컷 아웃 |
입력 신호 | 85 ~ 265VAC / 90 ~ 360VDC |
인터페이스 | 없음 |
IP 등급 | 67 |
최소 온 / 오프 펄스 | 25 밀리 초 |
설치 | 패널 |
NEMA 평가 | 4X, 12 |
자릿수 | 6 |
산출 | 릴레이 및 LED |
출력 등급 | 0.2VAC에서 265A, 0.2VDC에서 40A |
전원 필수 | 6 mA |
사전 스케일링 범위 | 1 ~ 999,999 |
프리셋 | 가능 |
리셋 유형 | 원격 신호 |
UPC | 696333812702 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9106908500 |
프로덕트 | 모델 | 입력 신호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PC1210F0 | 10 ~ 40VDC | ₩ 141,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.