항목 | 기계식 탈리 카운터 |
색상 | 은 |
깊이 | 2.09 " |
지름 | 2.09 " |
디스플레이 | 흰색 숫자, 검정색 배경 |
높이 | 2.76 " |
입력 신호 | 핸드 탈리 |
입력 유형 | 손 운영 |
길이 | 2.76 " |
설치 | Base |
자릿수 | 4 |
리셋 유형 | 손잡이 |
타입 | Mechanical |
폭 | 2.09 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9029108000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 색상 | 깊이 | 자릿수 | 리셋 유형 | 타입 | 폭 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3CA50A | Base | 검정 | 1.69 " | 5 | 손잡이 | Mechanical | 1.53 " | 검은 색 숫자, 흰색 배경 | ₩ 216,965 | ||
M45 | 손 개최 | 은 | 1.81 " | 4 | 손잡이 | Mechanical | 1.22 " | 흰색 숫자, 검정색 배경 | ₩ 26,687 | ||
M2BA60A | Base | 검정 | 1.69 " | 6 | 손잡이 | Mechanical | 1.53 " | 검은 색 숫자, 흰색 배경 | ₩ 129,377 | ||
M4502 | Base | 은 | 2.36 " | 4 | 노브 / 사이드 | 2 기어 | 2.68 " | Mechanical | ₩ 106,610 | ||
M4505 | Base | 은 | 2.36 " | 4 | 노브 / 사이드 | 5 기어 | 6.26 " | Mechanical | ₩ 260,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.