항목 | 전자 카운터 |
정확성 | + /-0.01의 % |
문자 높이 | 0.276 "숫자 |
커넥터 타입 | 탭 |
깊이 | 1.58 " |
디스플레이 | LCD |
맞다 | PCB |
높이 | 0.73 " |
입력 신호 | 4.5 ~ 16VDC |
인터페이스 | 없음 |
최소 온 / 오프 펄스 | 10 밀리 초 |
설치 | PCB |
자릿수 | 6 |
산출 | 없음 |
출력 등급 | 없음 |
전원 필수 | 3mA |
사전 스케일링 범위 | 1 ~ 999,999 |
프리셋 | 아니 |
리셋 유형 | 원격 신호 |
UPC | 998364065455 |
폭 | 1.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9106908500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.