그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커넥터 |
색상 | 검정 |
연결 유형 / 크기 | PG21 |
IP 등급 | 66 |
자재 | 특별히 제조 된 폴리 아미드 |
온도. 범위 | -40 ~ 221 F |
튜브 크기 | 1.12 " |
타입 | 90 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | CH |
모델 | 연결 유형 / 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
I-BVWD-P07MGT | PG07 | 0.39 " | ₩ 23,520 | |
I-BVWD-P090GT | PG09 | 0.51 " | ₩ 24,745 | |
I-BVWD-P112GT | PG11 | 0.62 " | ₩ 25,795 | |
I-BVWD-P167GT | PG16 | 0.83 " | ₩ 26,162 | |
I-BVWD-P299GT | PG29 | 1.35 " | ₩ 61,407 | |
I-BVWD-P366GT | PG36 | 1.67 " | ₩ 96,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.