항목 | 파이프 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 1.049 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 160의 PSI |
외부 Dia. | 1.293 " |
PEX 크기 | 1" |
벽 두께 | 7 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 8.33 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SIDR-15-100-16 | 100의 PSI | 1.207 " | ₩ 207,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.