항목 | 가스 연소실 히터 |
BtuH 입력 | 50000 |
BtuH 출력 | 35000 |
깊이 | 16 " |
바닥에서 통풍구 중앙까지 | 27-3 / 16 " |
가스 종류 | LP |
높이 | 29.625 " |
점화 시스템 | Piezo Spark에서 스탠딩 파일럿까지 |
파이프 크기 공급 | 1 / 2 " |
안전 기능 | 메인 및 파일럿 가스 자동 차단 |
바람 | 5" |
벤트 유형 | B |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 48.99 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 7322900030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.