항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 14 " |
그릇 크기 | 24 "X 24" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 14 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 4 |
역 수 | 3 |
전체 높이 | 44 " |
전체 길이 | 75 " |
전체 폭 | 27.5 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 102.15 |
선박 높이 (cm) | 71.88 |
선박 길이 (cm) | 205.74 |
선박 폭 (cm) | 74.42 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 계량기 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF83454 | 14 " | 15 "X 24" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | ₩ 9,598,802 | ||
WNSF8345LR4 | 14 " | 15 "X 24" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | ₩ 13,413,242 | RFQ
| |
WNSF8372LR4 | 14 " | 24 "X 24" | 14 | 4 | 44 " | 120 " | 27.5 " | ₩ 15,466,867 | RFQ
| |
RNSF83544 | 12.75 " | 18 "X 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 67.5 " | 29.75 " | ₩ 6,555,867 | RFQ
| |
RNSF8354LR4 | 12.75 " | 18 "X 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 97.5 " | 29.75 " | ₩ 8,898,347 | RFQ
| |
RNSF83724 | 12.75 " | 24 "X 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 85.5 " | 29.75 " | ₩ 7,768,005 | RFQ
| |
RNSF8372LR4 | 12.75 " | 24 "X 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 115.5 " | 29.75 " | ₩ 11,367,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.