항목 | 병 주유소 |
냉수 용량 | 8.0gph |
색상 | 스테인리스 강 |
컴플라이언스 | 접근성, 납, 수질, 전기, 기계 |
압축기 HP | 1/5 |
깊이 | 3.5 |
완전 부하 암페어 | 4A |
입구 | 3/8 "튜브 외경 |
실장 형 | 벽 |
조작 | 전자 센서 |
냉각제 | 134A (CFC 없음) |
조정기 | 라인 압력 20 ~ 105psi에서 일정한 흐름 높이 유지 |
전압 | 120 |
물 온도. | 50도 F |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LZWSMDK | 20.75 " | ₩ 2,859,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.