ELKAY LR29184 수도꼭지가있는 드롭 인 싱크 29 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수도꼭지 선반이있는 드롭 인 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
보울 깊이 | 7.625 " |
그릇 크기 | 12 "X 12" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
마감재 | 공단 |
계량기 | 18 |
그릇 수 | 2 |
구멍 수 | 4 |
전체 높이 | 7.625 " |
전체 길이 | 29 " |
전체 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 10.53 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 95.76 |
선박 폭 (cm) | 67.06 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 전체 길이 | 전체 폭 | 수도꼭지 장착 센터 | 마감재 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE125213 | 5.625 " | 5.375 " | 15-3 / 4 "X 21" | 25 " | 21.25 " | 4" | 스테인리스 강 | 22 | ₩ 379,715 | ||
LRAD1918553 | 5.5 " | 5.5 " | 16 "x 11-1 / 2" | 19 " | 18 " | 4" | 스테인리스 강 | 18 | ₩ 1,216,075 | ||
LRAD1919553 | 5.5 " | 5.5 " | 16 "x 13-1 / 2" | 19.5 " | 19 " | 4" | 공단 | 18 | ₩ 1,454,425 | ||
GE233214 | 5.625 " | 5.375 " | 14 "x 15-3 / 4" | 33 " | 21.25 " | 4" | 공단 | 22 | ₩ 474,722 | ||
LR17162 | 7.625 " | 7.625 " | 14 "X 10" | 17 " | 16 " | 4" | 스테인리스 강 | 18 | ₩ 917,997 | ||
LR15173 | 7.625 " | 7.625 " | 12 "X 12" | 15 " | 17.5 " | 4" | 공단 | 18 | ₩ 1,020,705 | ||
LR19193 | 7.5 " | 7.5 " | 16 "x 13-1 / 2" | 19.5 " | 19 " | 8" | 공단 | 18 | ₩ 944,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.