그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | RAL 9002 흰색 |
마감재 | 코팅 |
그립 직경. | 1-19 / 64 " |
그립 높이 | 1-31 / 32 " |
그립 길이 | 6-57 / 64 " |
그립 두께 | 1-3 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 알류미늄 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 7.875 " |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 길이 | 9 27 / 32 " |
전체 폭 | 2 13 / 32 " |
투영 | 2.593 |
나사 크기 | 8 |
스레드 깊이 | 19 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 마감재 | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 그립 직경. | 하드웨어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHW3-33.210.9002 | 9 27 / 32 " | RAL 9002 흰색 | 그린 | 2 27 / 64 " | 2.593 | 5/16 | 1-19 / 64 " | 포함 사항 | ₩ 368,812 | ||
RHW3-33.310.9002 | 13 51 / 64 " | RAL 9002 흰색 | 그린 | 2 27 / 64 " | 2.593 | 5/16 | 1-19 / 64 " | 포함 사항 | ₩ 448,612 | ||
M.1066 BM / 30-200 청소 | 10.437 " | RAL 9002 흰색 | 그린 | 45 / 64 " | 2-61 / 64 " | 8 | 1.187 " | 포함 사항 | ₩ 126,017 | ||
M.1066 BM / 30-300 청소 | 14.375 " | RAL 9002 흰색 | 그린 | 45 / 64 " | 2-61 / 64 " | 8 | 1.187 " | 포함 사항 | ₩ 136,832 | ||
M.1066 BM / 30-400 청소 | 18 5 / 16 " | RAL 9002 흰색 | 그린 | 45 / 64 " | 2-61 / 64 " | 8 | 1.187 " | 포함 사항 | ₩ 154,000 | ||
M.1066 BM / 30-500 | 22.25 " | RAL 9002 흰색 | 그린 | 45 / 64 " | 2-61 / 64 " | 8 | 1.187 " | 포함 사항 | ₩ 160,580 | ||
EPR.110-PF-청소 | 4 19 / 64 " | 백 | 매트 | 15 / 16 " | - | - | - | 포함되지 않음 | ₩ 18,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.