항목 | 내화학성 윙 핸들 |
색상 | 그레이 / 블랙 |
마감재 | 매트 |
그립 직경. | 1 / 4 " |
그립 높이 | 1-21 / 64 " |
그립 길이 | 2-7 / 8 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 폴리 아미드 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3-11 / 16 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
온도 운영. | -30도 ~ 110도 F |
전체 길이 | 4.5 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
투영 | 1.25 " |
나사 크기 | 21 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926301000 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.