그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오목한 풀 핸들 |
색상 | 백 |
컷 아웃 높이 | 4-9 / 32 " |
컷 아웃 폭 | 2-3 / 4 " |
마감재 | 매트 |
그립 길이 | 3-3 / 4 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | 아니 |
자재 | 폴리 아미드 |
실장 형 | 스냅인 |
온도 운영. | 화씨 0도 ~ 80도 |
전체 길이 | 3.75 " |
전체 폭 | 4.75 " |
투영 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전체 길이 | 전체 폭 | 판 두께 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR.90-PF-C1 | 그레이 / 블랙 | 2" | 3.5 " | 5 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 11,935 | ||
EPR.120-PF-C1 | 그레이 / 블랙 | 3.75 " | 4.75 " | 11 / 64 " | 1.125 " | ₩ 14,612 | ||
EPR.90-PF- 클린 | 백 | 2" | 3.5 " | - | 47 / 64 " | ₩ 14,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.