그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 힌지 형 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 2V에서 24 개 |
케이블 길이 | 5m |
케이블 유형 | IP 등급 67, NEMA 등급 6 |
연락처 양식 | 2NO / 2NC |
접촉 유형 | 2NO / 2NC |
DC 접점 등급 | 2V에서 24A |
깊이 | 0.98 " |
높이 | 4.33 " |
IP 등급 | 67 |
자재 | 테크노 폴리머 |
NEMA 평가 | 6 |
작동 온도 범위 | -68도 ~ 176도 F |
항구 위치 | 하단 출력 |
종료 | 8 핀 커넥터 |
폭 | 2.36 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | IT |
모델 | 케이블 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2 | 2m | ₩ 790,755 | |
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2 | 2m | ₩ 790,755 | |
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2 | 2m | ₩ 790,755 | |
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5 | 5m | ₩ 852,425 | |
CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5 | 5m | ₩ 852,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.