그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 그립 노브 |
색상 | 백 |
마감재 | 그린 |
그립 직경. | 1-7 / 32 " |
그립 높이 | 43 / 64 " |
그립 두께 | 19 / 32 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 열경화성 |
실장 형 | 나사 구멍 |
전체 폭 | 1 7 / 32 " |
투영 | 1-7 / 32 " |
나사 크기 | 10 |
스레드 깊이 | 43 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 그립 직경. | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 스레드 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.259 / 20-SST-M6-CLEAN | 53 / 64 " | 53 / 64 " | 63 / 64 " | 6 | 15 / 32 " | ₩ 43,837 | ||
B.259 / 25-SST-M8 청소 | 1.031 " | 1.031 " | 1-7 / 64 " | 8 | 33 / 64 " | ₩ 48,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.