항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 44 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 그린 |
난간 높이 | 94 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 5 |
전체 높이 | 86 " |
플랫폼 깊이 | 14 " |
플랫폼 높이 | 50 " |
플랫폼 폭 | 30 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 52.2 |
선박 높이 (cm) | 233.68 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 난간 높이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 스텝 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-Z036 | 60 " | 114 " | 7 | 106 " | 70 " | 30 " | ₩ 2,728,022 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.