그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Speaker |
경보 전류 | 106 ~ 319mA DC, 120 ~ 386mA FWR |
주변 온도. 범위 | -31 ~ 150 F |
깊이 | 2-1 / 4 " |
마감재 | 백 |
플래시 (칸델라) | 15 / 29 / 70 / 87 |
높이 | 8.5 " |
습도 범위 | 95% 상대습도 |
길이 | 5.625 " |
설치 | 플러시 또는 표면 |
최대 출력 (dBA) | 81 / 84 / 87 / 90 |
타입 | 화재 표시 |
UPC | 793016039873 |
전압 | 스피커: 25 또는 70Vrms; 스트로브: 24VDC, FWR |
선박 중량 (kg) | 1.16 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 경보 전류 | 마감재 | 플래시 (칸델라) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG4RF-SVMC | 106 ~ 319mA DC, 120 ~ 386mA FWR | 빨간색 | 15 / 29 / 70 / 87 | ₩ 305,305 | ||
WG4RN-SVMC | 106 ~ 319mA DC, 120 ~ 386mA FWR | 빨간색 | 15 / 29 / 70 / 87 | ₩ 293,527 | ||
WG4WN-SVMC | 106 ~ 319mA DC, 120 ~ 386mA FWR | 백 | 15 / 29 / 70 / 87 | ₩ 309,872 | ||
WG4RF-SVMHC | 324 ~ 495mA DC, 412 ~ 646mA FWR | 빨간색 | 102 / 123 / 147 / 161 | ₩ 310,520 | ||
WG4WF-SVMHC | 324 ~ 495mA DC, 412 ~ 646mA FWR | 백 | 102 / 123 / 147 / 161 | ₩ 314,037 | ||
WG4RN-SVMHC | 324 ~ 495mA DC, 412 ~ 646mA FWR | 빨간색 | 102 / 123 / 147 / 161 | ₩ 323,872 | ||
EGCF-S2VMH | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.