그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간의 뿔 |
경보 전류 | 0.510 |
깊이 | 27 / 32 " |
마감재 | 빨간색 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 4.5 " |
최대 출력 (dBA) | 97.6 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.