그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
경보 전류 | 13mA DC, 11mA FWR |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 120 F |
깊이 | 13 / 16 " |
마감재 | 백 |
높이 | 4.5 " |
습도 범위 | 93% 상대습도 |
길이 | 2.75 " |
설치 | 플러시 또는 표면 |
최대 출력 (dBA) | 91 |
전압 | 24VDC, FWR |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8531800030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.