EDWARDS SIGNALING 92PLC-DFG-N5 라이트 듀티 스트로브 라이트, 이중 플래시, 녹색, 120VAC, 1/2인치 도관
항목: CF4NZR
모델: 92PLC-DFG-N5
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬광 |
색상 | 초록색 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
지름 | 5-5 / 8 " |
높이 | 6-1 / 4 " |
램프 유형 | 제논 |
광원 | 더블 플래시 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 램프 수명 | 색상 | 현재 그린 | 램프 유형 | 렌즈 색상 | 렌즈 디자인 | 광 출력 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000 시간. | 빨간색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 745,622 | ||
92A-N5 | 5000 시간. | 호박색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 710,115 | ||
92B-N5 | 5000 시간. | 파란색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 714,420 | ||
92G-N5 | 5000 시간. | 초록색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 660,817 | ||
92C-N5 | 5000 시간. | 초기화 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 695,240 | ||
96BR-N5 | 3000 시간. | 빨간색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 300,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 568,085 | ||
96BA-N5 | 3000 시간. | 호박색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 300,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 574,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.