그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 톤 발생기 |
A | 0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC |
색상 | 회색 |
데시벨 | 110db |
깊이 | 3.5 " |
높이 | 4" |
주택 자재 | 아연 합금 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
설치 | 1/2 "도관 또는 표면 |
온도 운영. | -31도 ~ 104도 F 위험한 장소, -40도 ~ 151도 F 비 위험 장소 |
전압 | 24VAC/DC |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 3.78 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5540M-24N5 | 0.36 | 120 VAC | ₩ 2,079,507 | |
5540M-120N5 | - | - | - | RFQ
|
5540M-120Y6 | - | - | - | RFQ
|
5540M-24Y6 | - | - | - | RFQ
|
5540MV-24N5 | - | - | - | RFQ
|
5540MV-24Y6 | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.