항목 | 멀티 톤 혼 |
인클로저 색상 | 빨간색 |
인클로저 재질 | 캐스트 아연 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 8.875 " |
감도 | 110 dB |
타입 | NEMA 3R, 디비전 2 |
UPC | 782640280010 |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8531800030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5533MD-AW | 11.25 " | 18 1 / 3 " | 11.25 " | 폭발 방지, 디비전 1 | ₩ 5,966,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.