그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연장 줄기 |
색상 | 은 |
높이 | 3.94 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 표면 |
폭 | 2.28 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 16.79 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FLXT | 검정 | 14.57 " | 유연한 강철 | ₩ 248,867 | ||
270SSXT200 | 은 | 7.87 " | 스테인리스 강 | ₩ 156,292 | ||
270SSXT400 | 은 | 15.75 " | 스테인리스 강 | ₩ 190,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.