항목 | 확장이있는 기초 |
색상 | 회색 |
지름 | 2.66 " |
높이 | 5.28 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 140도 |
평점 | UL |
UPC | 782640325490 |
폭 | 2.66 " |
선박 중량 (kg) | 3 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 16.79 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
270KITB | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.