그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 라이트 |
색상 | 백 |
현재 그린 | 0.065A 교류 |
지름 | 48mm |
분당 깜박임 | 110 +/- 20 |
높이 | 1.85 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | EZ 트위스트 및 잠금 돔 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 122도 |
평점 | UL |
UPC | 782640324929 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 2.17 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 5.51 |
선박 길이 (cm) | 5.51 |
선박 폭 (cm) | 7.59 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | IT |
모델 | 평점 | 색상 | 현재 그린 | 전압 | 폭 | 지름 | 분당 깜박임 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | 호박색 | 0.045A 교류 | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | 견실 한 | 1.34 " | ₩ 152,127 | |
236LEDSB24AD | IP65 | 파란색 | 0.05A 교류 | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | 견실 한 | 1.34 " | ₩ 149,537 | |
236LEDSG24AD | IP65 | 초록색 | 0.04A 교류 | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | 견실 한 | 1.34 " | ₩ 143,325 | |
236LEDSR24AD | IP65 | 빨간색 | 0.05A 교류 | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | 견실 한 | 1.34 " | ₩ 145,757 | |
236LEDSW24AD | IP65 | 초기화 | 0.05A 교류 | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | 견실 한 | 1.34 " | ₩ 153,072 | |
236LEDSY24AD | IP65 | 노란색 | 0.045A 교류 | 24 VDC | 1.42 " | 36mm | 견실 한 | 1.34 " | ₩ 151,322 | |
248LEDMA120A | UL | 호박색 | 0.065A 교류 | 120 VAC | 2.17 " | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | ₩ 196,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.