그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.108A 교류 |
지름 | 3.25 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 3.875 " |
주택 자재 | 33 % 유리 충전 나일론 |
램프 수명 | 148,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 1/2 "내부 및 3/4"외부 도관 허브 |
전원 | 120 VAC |
평점 | 네마 4X |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 색상 | 현재 그린 | 전압 | 현재 평가 | 지름 | 분당 깜박임 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | 빨간색 | 0.097A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 569,362 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | 빨간색 | 0.06A 직류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 473,952 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | 호박색 | 0.097A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 560,315 | ||
125LEDFA24D | 24 VDC | 호박색 | 0.06A 직류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 569,135 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | 백 | 0.215A 직류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 698,372 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | 호박색 | 0.108A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 739,882 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | 호박색 | 0.108A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 719,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.