EDWARDS SIGNALING 125LEDSG24D LED 점등 신호, 녹색, 24V, 0.06A 정격
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
색상 | 초록색 |
현재 평가 | 0.06 |
지름 | 3-1 / 4 " |
Enclosure | NEMA 4X 인클로저 |
높이 | 3-7 / 8 " |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 견실 한 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 24 VDC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDSR120A | 빨간색 | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) LED | 120 VAC | ₩ 487,095 | ||
125LEDSA120A | 호박색 | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) LED | 120 VAC | ₩ 473,077 | ||
125LEDSA120AB | 호박색 | 0.097 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125LEDSA24D | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125LEDSA24DB | 호박색 | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125LEDSB120A | 파란색 | 0.097 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
125LEDSB120AB | 파란색 | 0.097 | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.