EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120AB LED 깜박이는 비콘, 120V, 빨간색, 0.097A 정격
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 깜박임 표시 |
현재 평가 | 0.097 |
지름 | 3-1 / 4 " |
Enclosure | NEMA 4X 인클로저 |
높이 | 3-7 / 8 " |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 섬광 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 색상 | 현재 그린 | 전압 | 현재 평가 | 지름 | 분당 깜박임 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | 빨간색 | 0.097A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 569,362 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | 빨간색 | 0.06A 직류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 473,952 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | 호박색 | 0.097A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 560,315 | ||
125LEDFA24D | 24 VDC | 호박색 | 0.06A 직류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 569,135 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | 백 | 0.215A 직류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 698,372 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | 호박색 | 0.108A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 739,882 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | 호박색 | 0.108A 교류 | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ₩ 719,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.