EDWARDS SIGNALING 105SINHC-G1 점등 할로겐, 투명, 24VDC, 4 1/2인치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 켜져 있는 할로겐 |
지름 | 4-1 / 2 " |
높이 | 4-5 / 8 " |
광원 | 견실 한 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
전압 | 24 VDC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105신하-G1 | 호박색 | - | 24 VDC | - | RFQ
| |
105신하-G5 | 호박색 | - | 24 VAC | - | RFQ
| |
105신하-N5 | 호박색 | 25W 할로겐 | 120 VAC | - | RFQ
| |
105신HB-G1 | 파란색 | 20W 할로겐 | 24 VDC | - | RFQ
| |
105신HB-N5 | 파란색 | - | 120 VAC | - | RFQ
| |
105SINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | RFQ
| |
105SINHC-N5 | - | - | 120 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.