항목 | 백열 클램프 라이트 |
현재 평가 | 1A |
지름 | 3-5 / 16 " |
분당 플래시 속도 | 65FPM |
높이 | 3-5 / 8 " |
램프 유형 | 백열등 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 189 루멘 |
광원 | 섬광 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
전압 | 12 VDC |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 광 출력 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINR-E1 | 1A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 백열등 | 189 루멘 | 12 VDC | - | RFQ
|
102LS-FIN-G1 | 0.32 | - | - | 10W 백열등 | 66 루멘 | 24 VDC | - | RFQ
|
102LS-FIN-N5 | 0.08 | 3" | 15-1 / 2 " | 10W 백열등 | - | 120 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.