항목 | 모바일 서비스 벤치 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
도어 캐비닛 깊이 | 20 " |
도어 캐비닛 높이 | 26 " |
도어 캐비닛 너비 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
처리 | 멋진 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 84.07 |
선박 길이 (cm) | 112.27 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.