EDSAL
필터
작업공구
하드웨어
작업공구 필터
선반 및 보관 랙전체보기
빈 선반 상점이나 상점에서 상품, 도구 및 부품을 쉽게 구성, 저장 및 액세스하는 데 사용됩니다. 높은 인장 강도와 낮은 마찰을 위해 폴리 프로필렌, 강철 랙 또는 판지 상자로 구성됩니다. 21.5 ~ 75 인치 높이로 제공
빈 선반 액세서리 용기와 보관함을 제자리에 정리할 수 있도록 설계된 빈 단위 패널. 24 개의 측면 패널과 XNUMX 개의 후면 패널을 포함합니다. XNUMX 인치 너비로 제공
볼트리스 선반 최대 선반 적재 용량이 4000lb 인 독립형 볼트없는 선반 유닛. 도구를 사용하지 않고 매우 빠르게 조립할 수 있으며 재고 있음 관리 및 재고 있음 선택 작업에 이상적입니다.
볼트리스 선반 액세서리 벌크 스토리지 랙 갑판 랙 액세서리 기록 아카이브 스토리지 선반 선반 액세서리 타이어 랙
보관함/용기전체보기
빈 및 상자 액세서리 빈 칸막이 키트 및 벌크 랙 빔을 포함합니다. 맞춤형 보관함을 만들고 대량 제품을 보관하거나 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 내구성과 내화성을위한 강철 구조가 특징입니다. 벌크 랙 빔은 긁힘으로부터 보호하기 위해 분말 코팅 마감 처리가되어 있습니다.
금속 프레임 보관 장비
에드살 소개
Edsal Manufacturing Company는 상용 등급 선반, 선반, 보관 도구 및 장비를 제조하는 선두 제조업체입니다. Raptor Supplies 전 세계 고객에게 카탈로그를 제공하는 Edsal 유통업체입니다. Edsal의 제품 라인에는 다양한 벌크 스토리지 랙, 볼트리스 선반, 옷장 사물함, 스토리지 캐비닛, 작업대, 타이어 랙, 플랫폼 트럭, 돌리가 포함됩니다. 다양한 벌크 스토리지 랙은 다양한 높이, 빔 용량, 색상, 선반당 용량 및 적재 용량 옵션으로 제공됩니다.