그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 터미널 |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 크림프 / 솔더 |
깊이 | 46 / 73 " |
계량기 | 4/0가. |
길이 | 2 21 / 58 " |
맥스. 전압 | 600V |
폭 | 2.753 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.87 |
선박 길이 (cm) | 11.13 |
선박 폭 (cm) | 9.32 |
원산지 | CN |
모델 | 컬러 코드 | 깊이 | 계량기 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058416-1 | 회색 | 27 / 49 " | 4가. | 2 3 / 64 " | 1" | ₩ 90,230 | |
058417-1 | 회색 | 27 / 49 " | 4가. | 2 3 / 64 " | 1" | ₩ 88,182 | |
058418-1 | 회색 | 27 / 49 " | 4가. | 2 1 / 3 " | 1" | ₩ 85,837 | |
058419-1 | 핑크 | 27 / 49 " | 1 ~ 2가. | 2 1 / 3 " | 1" | ₩ 83,545 | |
058420-1 | 핑크 | 27 / 49 " | 1 ~ 2가. | 2 1 / 3 " | 1" | ₩ 83,912 | |
058421-1 | 검정 | 27 / 49 " | 1/0가. | 2 1 / 3 " | 1" | ₩ 94,167 | |
058422-1 | 검정 | 27 / 49 " | 1/0가. | 2 1 / 3 " | 1" | ₩ 81,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.