그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브래드 포인트 드릴 비트 |
비트 직경 | 1 / 4 " |
건설 | HSS |
지름 | 1 / 4 " |
자재 | HSS |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 12 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
UPC | 083771829834 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207502045 |
프로덕트 | 모델 | 비트 직경 | 지름 | 전체 길이 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30034 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.5 " | 1 / 8 " | ₩ 5,617 | ||
30036 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.25 " | 3 / 16 " | ₩ 5,635 | ||
30037 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | ₩ 6,772 | ||
30038 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3.75 " | 5 / 16 " | ₩ 8,417 | ||
30039 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5" | 3 / 8 " | ₩ 8,750 | ||
30040 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5.5 " | 3 / 8 " | ₩ 13,107 | ||
30041 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6" | 3 / 8 " | ₩ 15,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.