그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두꺼운 와셔 |
마감재 | 아연 옐로우 |
볼트 크기에 적합 | 1.375 " |
내부 Dia. | 1.437 " |
자재 | 경화 강을 통해 |
외부 Dia. | 2.75 " |
포장된 제품 무게 | 1.53 |
로크웰 경도 | C43 ~ C49 |
크기 | 1 3 / 8 " |
두께 | 1 / 4 " |
두께 공차 | +.014 /-. 015 |
타입 | 두꺼운 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510120G | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 2 | 1" | ₩ 30,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.