항목 | 드립 교체 패드 |
색상 | 노란색 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | T8362 |
길이 | 4ft. |
자재 | PVC 코팅 직물 |
유출 용량 | 8 갤런 |
무게 | 32 파운드 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 길이 | 유출 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8340RP | T8340 | 22 " | 1 갤런 | 6 파운드 | 22 " | ₩ 294,980 | |
T8341RP | T8341 | 24 " | 2 갤런 | 9 파운드 | 36 " | ₩ 419,195 | |
T8342RP | T8342 | 22 " | 3 갤런 | 12 파운드 | 54 " | ₩ 527,957 | |
T8343RP | T8343 | 38 " | 4 갤런 | 16.5 파운드 | 42 " | ₩ 737,432 | |
T8360RP | T8360 | 3ft. | 4 갤런 | 17 파운드 | 3ft. | ₩ 1,008,210 | |
T8361RP | T8361 | 3ft. | 10 갤런 | 34의 파운드 | 6ft. | ₩ 2,012,570 | |
T8363RP | T8363 | 4ft. | 12 갤런 | 35 파운드 | 5ft. | ₩ 2,221,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.