항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
어댑터 키트 | 5PW15 |
추가 선반 | 2W427 |
생산 능력 | 15 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 17 1 / 99 " |
도어 개방 폭 | 39 2 / 5 " |
문 유형 | Manual |
높이 | 22.25 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 0 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | 스택 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 69.4 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 115.57 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 생산 능력 | 깊이 | 안전 캐비닛 유형 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 문 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610 | 3 | 48 갤런 | 34 " | 슬림 | 23 " | 59 19 / 25 " | 19 77 / 92 " | 자기 결산 | ₩ 269,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.