항목 | 기름진 쓰레기통 |
본체 재질 | 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 6 갤런 |
색상 | 검정 |
높이 | 16 " |
길이 | 15.5 " |
뚜껑 유형 | 발 운영 |
UPC | 048441005659 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3923900016 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933- 플라이 | 6 갤런 | 노란색 | 16 " | 16.5 " | 13.5 " | 13.5 " | ₩ 211,050 | ||
935- 플라이 | 10 갤런 | 노란색 | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ₩ 287,717 | ||
937- 플라이 | 14 갤런 | 노란색 | 21 " | 22 " | 18 " | 18 " | ₩ 246,767 | ||
935FL | 10 갤런 | 빨간색 | 18 " | 22 " | 18 " | 18 " | ₩ 245,647 | ||
933FL | 6 갤런 | 빨간색 | 16 " | 16.5 " | 13.5 " | 13.5 " | ₩ 177,170 | ||
937FL | 14 갤런 | 빨간색 | 21 " | 22 " | 18 " | 18 " | ₩ 242,147 | ||
935-FLBLK | 10 갤런 | 검정 | 18 " | 22 " | - | 18 " | ₩ 229,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.