Eagle 1660 깔때기 드럼은 표준 55갤런 드럼에 액체를 효율적이고 제어하여 붓는 데 이상적입니다. 입구가 넓은 깔대기와 힌지형 커버가 내장되어 있어 정확한 액체 전달이 용이하고 산업 환경에서 유출 및 오염 위험을 최소화합니다. 이 HDPE 깔때기 드럼은 정확한 주입 및 봉쇄가 필수적인 화학, 제조 및 실험실 환경에서 사용됩니다.
특징:
- 그것은 많은 양의 액체(30/55갤런)를 담을 수 있고 전체 드럼을 한 번에 채울 수 있습니다. 큰 개구부는 원추형 깔때기에서 일반적인 문제가 될 수 있는 넘침 또는 누수 누락을 제거합니다.
- 잠재적인 위험을 최소화하기 위해 부식성 액체를 배출하면서 먼지와 오염 물질을 막고 직원과 재산을 보호하는 뚜껑이 함께 제공됩니다.
- 이 움직이지 않는 드럼 깔때기는 측벽이 높아 작업장에서 액체를 쏟거나 튀길 가능성을 제거하면서 안전하게 부을 수 있습니다.
호환 액세서리:
- Eagle 1664 커버 드럼 깔때기: 드럼 깔대기를 단단히 덮어 드럼에 내용물을 붓거나 보관할 때 오염물질로부터 보호해주는 뚜껑입니다. 깔때기를 효과적으로 둘러싸고 드럼에 대한 접근을 보장하여 폐쇄 용기 규정을 준수합니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 깔때기에서 큰 스파우트의 목적은 무엇입니까?
A. 깔때기에는 한 번에 여러 용기를 수용하고 빠른 디캔팅 프로세스를 허용하는 큰 주둥이가 있습니다.
Q. 역화 방지 장치란 무엇입니까?
A. 이 깔때기에는 역화 점화를 쉽게 중지하기 위해 열을 분산시키는 화염 방지기가 장착되어 있습니다.
Q. 깔때기는 무엇으로 만들어졌나요?
A. 이 깔때기는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 재질로 제작되어 표준 깔때기에 비해 대부분의 화학 물질에 적합하므로 유출 위험이 없습니다.
Q. 작업자의 유출 위험을 줄이는 적절한 붓기 기술은 무엇입니까?
A.
- 향상된 제어 및 유출 방지를 위해 갑작스러운 움직임을 피하면서 지속적이고 안정적인 액체 흐름을 보장합니다.
- 드럼을 적절한 각도로 기울여 과도한 난류를 생성하지 않고 제어되고 부드러운 액체 흐름을 촉진합니다.
- 넘치거나 튀는 사고를 방지하기 위해 물질의 점도에 따라 붓는 속도를 조정하십시오.
- 과충전을 방지하고 유출 위험을 최소화하려면 깔때기 내부의 액체 수위를 주의 깊게 관찰하세요.
- 잠재적인 유출을 효과적으로 억제하려면 유출 트레이 또는 흡수재와 같은 보조 봉쇄 도구를 활용하는 것이 좋습니다.
- 작업자가 액체 이송 공정 중 물질 특성, 잠재적 위험 및 필요한 안전 조치에 대해 교육하여 적절한 교육을 받도록 합니다.
Q. 이 Eagle 1660 깔때기 드럼은 정기적인 유지 관리가 필요합니까?
A. 깔때기 드럼은 내구성이 있지만 마모, 균열 또는 화학적 손상이 있는지 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 이러한 문제를 식별하면 교체하십시오.